Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Listri : Cabinet of Curiosities Buch Fotografie Englisch Hardcover 356 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Listri : Cabinet of Curiosities Buch Fotografie Englisch Hardcover 356 Seiten
ISBN Listri : Cabinet of Curiosities Buch Fotografie Englisch Hardcover 356 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118081906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783836540353
EAN/GTIN:
     9783836540353
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Fotografie
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Anzahl der Seiten
356 Seiten
Veröffentlicher
Taschen
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/05/2020
International Standard Book Number (ISBN)
9783836540353
Gewicht und Abmessungen
Breite
301 mm
Höhe
405 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 140,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.