Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38369 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38369 Video-Switch HDMI
Lindy 38369 Video-Switch HDMI
Lindy 38369 Video-Switch HDMI
Lindy 38369 Video-Switch HDMI
Lindy 38369 Video-Switch HDMI
Lindy 38369 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118154433
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38369
EAN/GTIN:
     4002888383691
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Weitere Informationen:
Energie
Energiebedarf
5VDC 1A
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A to Micro USB-B
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-Version
2.1
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
USB-Port-Typ
Mikro-USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
305 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
139 g
Zertifikate
Zertifizierung
California Proposition 65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
HDCP
Ja
Unterstützte Video-Modi
4320p
Bandbreite
48 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
HD-Typ
8K Ultra HD
Eingebaute Audio-Decoder
DTS-HD, Dolby TrueHD
Unterstützte Audioformate
LPCM
HDCP-Version
2.3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.