Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK M12 Kabel X-kodiert 8 Pin Stecker zu Stecker PUR (TPU) 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK M12 Kabel X-kodiert 8 Pin Stecker zu Stecker PUR (TPU) 1 m
DeLOCK M12 Kabel X-kodiert 8 Pin Stecker zu Stecker PUR (TPU) 1 m
DeLOCK M12 Kabel X-kodiert 8 Pin Stecker zu Stecker PUR (TPU) 1 m
DeLOCK M12 Kabel X-kodiert 8 Pin Stecker zu Stecker PUR (TPU) 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118162374
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80436
EAN/GTIN:
     4043619804368
Dieses industrielle Ethernetkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
1 m
Zertifizierung
UL 94
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.