Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Aura Pro X2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE2-118271409
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCSP4P1T1AT02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
3335 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3271 MB/s
Zugriffzeit
0.1 ms
Controller Typ
Innogrit IG5220
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,24*
€ 320,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,81*
€ 317,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,03*
€ 309,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,66*
€ 305,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.