Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Aura Pro X2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE2-118271426
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCSP4P1T1MM20K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Merkmale
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.4
Zugriffzeit
0.1 ms
Controller Typ
Innogrit IG5220
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
7 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,96*
€ 318,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,77*
€ 316,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,99*
€ 305,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,32*
€ 305,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,88*
€ 278,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.