Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Lukas (Little Baby Boy) 36cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Lukas (Little Baby Boy) 36cm
BABY born Lukas (Little Baby Boy) 36cm
BABY born Lukas (Little Baby Boy) 36cm
BABY born Lukas (Little Baby Boy) 36cm
BABY born Lukas (Little Baby Boy) 36cm
BABY born Lukas (Little Baby Boy) 36cm
BABY born Lukas (Little Baby Boy) 36cm
BABY born Lukas (Little Baby Boy) 36cm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118327304
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     835340
EAN/GTIN:
     4001167835340
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
443 mm
Höhe des Versandkartons
356 mm
Volumen Hauptkarton
56000 cm³
Gewicht und Abmessungen
Höhe
360 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Rollenspiel
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Babypuppe
Puppen Geschlecht
Männlich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Textil
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen, baby puppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.