Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Everyday Outfit 36cm Puppen-Kleiderset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Everyday Outfit 36cm Puppen-Kleiderset
BABY born Everyday Outfit 36cm Puppen-Kleiderset
BABY born Everyday Outfit 36cm Puppen-Kleiderset
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118327640
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     836330
EAN/GTIN:
     4001167836330
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
204 mm
Höhe des Versandkartons
362 mm
Volumen Hauptkarton
31000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Merkmale
Produkttyp
Puppen-Kleiderset
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Faltbar
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Geeignet für Puppentyp
Babypuppe
Markenkompatibilität
BABY born
Material
Textil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.