| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-118327645 Herst.-Nr.: 836354 EAN/GTIN: 4001167836354 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Spielzeug-Bär | | Produktfarbe | Beige | | Material | Textil | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Empfohlene Altersgruppe | Kind | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 12 Jahr(e) | | Tiertyp | Bär | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 381 mm | | Höhe des Versandkartons | 318 mm | | Volumen Hauptkarton | 24000 cm³ | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 203 mm | | Verpackungstiefe | 114 mm | | Verpackungshöhe | 355.6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Puppen-Kleider, Puppen-Sachen, Puppenkleider, Puppensachen, Spiel-Puppen, Spielpuppen, Kuschel-Tiere, Kuscheltiere, Plüsch-Tiere, Plüschtiere, Stoff-Tiere, Stofftiere, kuscheltiere |
| | |
| |