Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Baby Nest Puppenbaby-Nest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Baby Nest Puppenbaby-Nest
BABY born Baby Nest Puppenbaby-Nest
BABY born Baby Nest Puppenbaby-Nest
BABY born Baby Nest Puppenbaby-Nest
BABY born Baby Nest Puppenbaby-Nest
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118327647
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     835821
EAN/GTIN:
     4001167835821
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
559 mm
Höhe des Versandkartons
343 mm
Volumen Hauptkarton
69000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Merkmale
Produkttyp
Puppenbaby-Nest
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig, Pink
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Geeignet für Puppentyp
Babypuppe
Markenkompatibilität
BABY born
Material
Textil
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.