Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Princess On Ice 43cm Puppen-Kleiderset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Princess On Ice 43cm Puppen-Kleiderset
BABY born Princess On Ice 43cm Puppen-Kleiderset
BABY born Princess On Ice 43cm Puppen-Kleiderset
BABY born Princess On Ice 43cm Puppen-Kleiderset
BABY born Princess On Ice 43cm Puppen-Kleiderset
BABY born Princess On Ice 43cm Puppen-Kleiderset
BABY born Princess On Ice 43cm Puppen-Kleiderset
BABY born Princess On Ice 43cm Puppen-Kleiderset
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118327649
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     836095
EAN/GTIN:
     4001167836095
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
394 mm
Höhe des Versandkartons
495 mm
Volumen Hauptkarton
69000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
469.9 mm
Merkmale
Produkttyp
Puppen-Kleiderset
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Faltbar
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Geeignet für Puppentyp
Babypuppe
Markenkompatibilität
BABY born
Material
Kunststoff, Textil
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maximale Höhe der Puppe
430 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.