Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Swimsuit 43cm Puppen-Bademode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Swimsuit 43cm Puppen-Bademode
BABY born Swimsuit 43cm Puppen-Bademode
BABY born Swimsuit 43cm Puppen-Bademode
BABY born Swimsuit 43cm Puppen-Bademode
BABY born Swimsuit 43cm Puppen-Bademode
BABY born Swimsuit 43cm Puppen-Bademode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118327659
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     833636
EAN/GTIN:
     4001167833636
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
235 mm
Höhe des Versandkartons
222 mm
Volumen Hauptkarton
4000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
184 mm
Verpackungstiefe
13 mm
Verpackungshöhe
323 mm
Merkmale
Produkttyp
Puppen-Bademode
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Faltbar
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Geeignet für Puppentyp
Babypuppe
Markenkompatibilität
BABY born
Material
Textil
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.