| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-118327660 Herst.-Nr.: 836057 EAN/GTIN: 4001167836057 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 159 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 171 mm | ![](/p.gif) | Volumen Hauptkarton | 3000 cm³ | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 121 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 13 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 139.7 mm | Merkmale | Produkttyp | Puppensocken | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Faltbar | Ja | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 12 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Geeignet für Puppentyp | Babypuppe | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | BABY born | ![](/p.gif) | Material | Textil | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |