Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Bike Outfit 43cm Puppen-Kleiderset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Bike Outfit 43cm Puppen-Kleiderset
BABY born Bike Outfit 43cm Puppen-Kleiderset
BABY born Bike Outfit 43cm Puppen-Kleiderset
BABY born Bike Outfit 43cm Puppen-Kleiderset
BABY born Bike Outfit 43cm Puppen-Kleiderset
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118328154
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     835876
EAN/GTIN:
     4001167835876
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
125 mm
Höhe des Versandkartons
415 mm
Volumen Hauptkarton
1000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Merkmale
Produkttyp
Puppen-Kleiderset
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Faltbar
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Geeignet für Puppentyp
Babypuppe
Markenkompatibilität
BABY born
Material
Textil
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.