Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Greenland - Galaxy A35 5G - Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Greenland - Galaxy A35 5G - Klar
dbramante1928 Greenland - Galaxy A35 5G - Klar
dbramante1928 Greenland - Galaxy A35 5G - Klar
dbramante1928 Greenland - Galaxy A35 5G - Klar
dbramante1928 Greenland - Galaxy A35 5G - Klar
dbramante1928 Greenland - Galaxy A35 5G - Klar
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118383320
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     GL35CL006130
EAN/GTIN:
     5711428061300
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Halten Sie unsere Ozeane frei von Plastik mit dieser weichen Schutzhülle zum Aufstecken, die zu 100 % aus recyceltem und recycelbarem Plastik besteht. Mit dem umweltfreundlichen, stoßfesten und vollkommen transparenten Material von Greenland Clear können Sie Ihr Mobiltelefon unbesorgt präsentieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Global Recycled Standard (GRS)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
207 mm
Paketgewicht
75.6 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.6 "
Etui-Typ
Cover
Material
Recycelbarer Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A35 5G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Schlagfest
Absturzsicher bis zu
1.2 m
Kabelloses Aufladen
Ja
Recycelte Materialien
Recycelbarer Kunststoff
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
30 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Volumen Hauptkarton
22930 cm³
VK Zolltarifcode
3926909790
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
163 mm
Gewicht
33 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.