Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Rock 360° Glass Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Rock 360° Glass Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Schwarz
Black Rock 360° Glass Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Schwarz
Black Rock 360° Glass Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Schwarz
Black Rock 360° Glass Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118423558
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     00226131
EAN/GTIN:
     4262398753227
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.8 "
Material
Glas, Metall
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S24 Ultra
Verschlussart
Magnetverschluss
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.