Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Rock Slim Folio Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Rock Slim Folio Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Schwarz
Black Rock Slim Folio Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Schwarz
Black Rock Slim Folio Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Schwarz
Black Rock Slim Folio Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118428266
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     00226128
EAN/GTIN:
     4262398753197
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.8 "
Etui-Typ
Folio
Material
Mikrofaser, Gummi
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S24 Ultra
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kartentasche
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.