Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05136609001 Adventskalender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera Adventskalender 2024, 25-teilig
Wera Adventskalender 2024, 25-teilig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118509187
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136609001
EAN/GTIN:
     4013288228277
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
ARTIKELBESCHREIBUNG

Auch der Weihnachtsmann ist begeistert, wenn sein Gepäck platzsparend ist. Da kommt ihm der Inhalt des Wera Adventskalenders 2024 gerade recht. Gleich mehrere Welt-Neuheiten sind hier versteckt, die unterschiedliche Vorteile mit sich bringen. 8 Bits in 25 mm Länge, 5 Bits in 50 mm Länge, 3 Nüsse mit ¼"-Antrieb, 1 Universal-Bit-Halter und - aufgepasst - ein Zyklop Mini Ratschen-Kopf für Bits (und mit Adapter auch für Nüsse). Erwähnenswert ist die besonders langlebige BiTorsion Ausführung der Bits. Diese Werkzeugsammlung ermöglicht es in Kombination mit dem Bit-Halter mit Kraftform Griff, viele unterschiedliche Schrauben und Muttern zu betätigen. Dank des Zyklop Mini sogar mit einer feinverzahnten Ratsche für einen Rückholwinkel von nur 6°, Rechts-Linksumschaltung ist dabei inklusive. Die Schrauber können sich also aussuchen, ob sie mit einer Ratsche oder einem Schraubendreher arbeiten wollen. Das Sortiment wird in ein Gehäuse gesteckt, das stark an den beliebten und praktischen Tool-Check erinnert… nur eben viel, viel platzsparender. Wer zum Essen - daheim und unterwegs - gerne mal würzt, wird sich über die Salz- und Pfefferstreuer im Original Wera Design freuen. Ein Muss für alle Fans und nur im Adventskalender erhältlich. Zur perfekten Pausengestaltung gehört natürlich auch ein Flaschenöffner, im kompakten Zyklop Mini Format und somit gleichzeitig ein sehr schönes Wera Souvenir. Die 3 neuen Alltagshelfer stecken in einem Etui, um das Mitnehmen zu erleichtern und das ungewollte Würzen von Taschen zu verhindern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
1394 g
Merkmale
Form
Rechteck
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl Teile
25 Stück(e)
Ursprungsland
Tschechische Republik
Weitere Suchbegriffe: advents-kalender wera, adventskalender
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.