Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Clementoni Supercolor Paw Patrol Puzzlespiel Cartoons


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni Supercolor Paw Patrol Puzzlespiel Cartoons
Clementoni Supercolor Paw Patrol Puzzlespiel Cartoons
Clementoni Supercolor Paw Patrol Puzzlespiel Cartoons
Clementoni Supercolor Paw Patrol Puzzlespiel Cartoons
Clementoni Supercolor Paw Patrol Puzzlespiel Cartoons
Clementoni Supercolor Paw Patrol Puzzlespiel Cartoons
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118515300
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     25291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
48 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
3
Anzahl der Teile Puzzle 2
48 Stück(e)
Anzahl der Teile Puzzle 3
48 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
220 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Cartoons
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Lizenz
Paw Patrol
Tiertyp
Hund
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ursprungsland
Italien
Veröffentlichungsjahr
2023
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
287 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
350 g
Weitere Suchbegriffe: Puzzlespiele, puzzle spiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.