| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-118521768 Herst.-Nr.: 21515 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Puzzleteile | 12 Stück(e) | | Anzahl der Puzzle | 4 | | Anzahl der Teile Puzzle 2 | 16 Stück(e) | | Anzahl der Teile Puzzle 3 | 20 Stück(e) | | Anzahl der Teile Puzzle 4 | 24 Stück(e) | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr | Merkmale | Produkttyp | Puzzlespiel | | Genre | Comics | | Empfohlene Altersgruppe | Kind | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Lizenz | Marvel | | Franchise | Spider-Man | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Ursprungsland | Italien | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 287 mm | | Verpackungstiefe | 192 mm | | Verpackungshöhe | 35 mm | | Paketgewicht | 300 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |