Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Clementoni Supercolor Peppa Pig 4 in 1 Puzzlespiel Cartoons


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni Supercolor Peppa Pig 4 in 1 Puzzlespiel Cartoons
Clementoni Supercolor Peppa Pig 4 in 1 Puzzlespiel Cartoons
Clementoni Supercolor Peppa Pig 4 in 1 Puzzlespiel Cartoons
Clementoni Supercolor Peppa Pig 4 in 1 Puzzlespiel Cartoons
Clementoni Supercolor Peppa Pig 4 in 1 Puzzlespiel Cartoons
Clementoni Supercolor Peppa Pig 4 in 1 Puzzlespiel Cartoons
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118523669
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     21516
EAN/GTIN:
     8005125215164
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
12 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
4
Anzahl der Teile Puzzle 2
16 Stück(e)
Anzahl der Teile Puzzle 3
20 Stück(e)
Anzahl der Teile Puzzle 4
24 Stück(e)
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Cartoons
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Tiertyp
Schwein
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ursprungsland
Italien
Veröffentlichungsjahr
2023
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
287 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
307 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.