Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Clementoni Mordillo Puzzlespiel Kunst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni Mordillo Puzzlespiel Kunst
Clementoni Mordillo Puzzlespiel Kunst
Clementoni Mordillo Puzzlespiel Kunst
Clementoni Mordillo Puzzlespiel Kunst
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118526526
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     35133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Die ansprechendsten Bilder, die größte Auswahl an Formaten und unsere Qualität von Clementoni steht für ein Sortiment, das für Puzzle-Liebhaber auf der ganzen Welt Goldstandard ist.

Clementoni achtet seit jeher auf die Umwelt, benutzt weitgehend recycelte Materialien und vermeidet den Einsatz umweltverschmutzender Bestandteile. Made in Italy.

Gehen Sie zum Hilfsbereich von Clementoni, um den Service „verlorene Teile“ zu nutzen

In Italien konzipiert, designt und entwickelt.

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
500 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Höhe
490 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Kunst
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ursprungsland
Italien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
344 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
711 g
Weitere Suchbegriffe: Puzzlespiele, puzzle spiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.