Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VX2779-HD-PRO Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VX2779-HD-PRO Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VX2779-HD-PRO Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VX2779-HD-PRO Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VX2779-HD-PRO Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VX2779-HD-PRO Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VX2779-HD-PRO Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VX2779-HD-PRO Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VX2779-HD-PRO Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VX2779-HD-PRO Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VX2779-HD-PRO Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VX2779-HD-PRO Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VX2779-HD-PRO Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VX2779-HD-PRO Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VX2779-HD-PRO Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VX2779-HD-PRO Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VX2779-HD-PRO Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VX2779-HD-PRO Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VX2779-HD-PRO Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VX2779-HD-PRO Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VX2779-HD-PRO Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118576062
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VX2779-HD-PRO
EAN/GTIN:
     766907022124
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Der ViewSonic VX2779-HD-PRO ist ein vielseitiger 27-Zoll-Full-HD-Monitor, der Ihr visuelles Erlebnis steigert, egal ob Sie arbeiten oder spielen. Mit einer hohen Bildwiederholfrequenz von 180 Hz und einer blitzschnellen MPRT-Reaktionszeit von 1 ms sorgt dieser Monitor für eine flüssige Darstellung und minimale Eingabeverzögerung - ideal für Gamer, die einen Wettbewerbsvorteil suchen. Ausgestattet mit der SuperClear® IPS-Technologie bietet er weite Betrachtungswinkel und eine atemberaubende Bildqualität, die sich perfekt für intensive Spielesessions, kreative Bemühungen und effiziente Büroarbeit eignet. Über die Leistung hinaus wertet das schlanke Design des Monitors die Ästhetik Ihres Arbeitsplatzes auf und kombiniert Form und Funktion zu einem Komplettpaket.

BLENDFREIES SPIELEN MIT SUPERCLEAR® IPS
Erleben Sie fesselnde Bilder mit dem Monitor VX2779-HD-PRO. Mit der SuperClear® IPS-Panel-Technologie sorgt er für lebendige, lebensechte Farben aus jedem Blickwinkel. Ganz gleich, ob Sie in intensive Multiplayer-Spiele eintauchen oder Ihre Lieblingsvideos genießen - dieser Monitor erweckt jedes Detail zum Leben.

BLITZSCHNELLE BILDWIEDERHOLRATE
Mit seiner hyperschnellen Bildwiederholfrequenz von 180 Hz bietet der VX2479-HD-PRO ein nahtloses Gaming- und Videobearbeitungserlebnis. Die flüssige und realitätsnahe Bilddarstellung ermöglicht präzises Zielen und damit die Dominanz in kompetitiven Gaming-Sessions. Wenn jedes Bild zählt, sorgt dieser Monitor dafür, dass Sie keinen Augenblick verpassen.

ERLEBEN SIE GEISTERFREIE KLARHEIT
Mit einer bemerkenswerten Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) verschafft der VX2479-HD-PRO Gaming-Monitor Gamern einen Wettbewerbsvorteil. Er ermöglicht sanfte Pixelübergänge zwischen den Farben und liefert scharfe, realistische Bilder mit minimalen Geisterbildern.

VERABSCHIEDEN SIE SICH VON SCREEN TEARING
Mit dem Monitor VX2779-HD-PRO, der mit AMD FreeSync™ ausgestattet ist, wird Ihr Spielerlebnis noch intensiver. Verabschieden Sie sich von Bildruckeln und Screen Tearing - dieser Monitor sorgt dafür, dass Sie in blitzschnelle Action und gestochen scharfe Bilder eintauchen können, selbst bei rasanten Spielen mit hohem Tempo.

LEBENDIGE BILDER FREISCHALTEN
HDR10 hebt die Bildklarheit auf ein völlig neues Niveau und bietet einen erweiterten Dynamikbereich. Erkunden Sie fremde Welten, stöbern Sie in Urlaubsfotos oder genießen Sie actiongeladene Filme, die mit tieferem Kontrast, satteren Farben und schärferen Details zum Leben erweckt werden.

SCHÜTZEN SIE IHRE AUGEN MIT EYE PROTECH
EyeProTech ist mit flimmerfreien und Blaulichtfilter-Technologien ausgestattet und mindert die Belastung der Augen durch digitales Flimmern des Bildschirms und minimiert schädliche Blaulicht-Emissionen - perfekt für intensive Gaming-Marathons.

ERWEITERTE KONNEKTIVITÄT
Erleben Sie erweiterte Anschlussmöglichkeiten mit dem VX2779-HD-PRO, der mit zwei HDMI 1.4-Anschlüssen und einem DisplayPort 1.4-Eingang ausgestattet ist, die alle erstaunliche Bildwiederholfrequenzen liefern können. Schließen Sie gleichzeitig PCs und Konsolen an und schalten Sie nahtlos zwischen beiden um, um das Beste aus beiden Spielwelten in einem optimierten Setup zu genießen.

KEINE KONSOLE WIRD ZURÜCKGELASSEN
Der VX2779-HD-PRO wurde sorgfältig für eine einwandfreie Kompatibilität mit PS5 und Xbox entwickelt und besticht durch atemberaubende Grafik und reaktionsschnelles Gameplay. Tauchen Sie ein in lebendige Welten, spüren Sie die Kraft jeder Explosion und führen Sie jede Aktion mit rasanter Präzision aus - unabhängig von der Konsole Ihrer Wahl.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
680 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Paketgewicht
5500 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
615 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
182 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
454 mm
Gewicht (mit Ständer)
4100 g
Breite (ohne Standfuß)
615 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
46 mm
Höhe (ohne Standfuß)
364 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3700 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
20 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
28 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
34 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
180 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.311 x 0.311 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 202 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 180 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
69 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbtiefe
8 Bit
Farbskala
72 %
Farbraumstandard
NTSC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,00*
€ 207,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.