Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh N7100E ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh N7100E ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh N7100E ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh N7100E ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118612000
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     PA03706-B301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
dokumentenscanner fujitsu
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
8.4 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
4000 Seiten
Lichtquelle
RGB-LED
Scanner-Dateiformate
JPEG, PDF, TIFF
Scan to
E-Mail, FTP, Faxen
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Mehrzweckfach - Medienerkennung
Ja
Langpapiermodus
Ja
Letter
Ja
Kartenstärke (max.)
0.76 mm
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
40 - 209 g/m²
Scanformat ADF (minimum)
50.8 x 50.8 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
232 mm
Höhe
172 mm
Gewicht
6000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
38 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Eingangsspannung
100-240 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
2 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 355.6 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
25 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
50 ipm
Hintergrundfarben
Weiß
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP (IPv4 / IPv6), DHCP (IPv4 / IPv6), SMTP, SMB, LDAP, LDAPS, NTP, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.043,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,78*
€ 1.321,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,06*
€ 1.317,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,94*
€ 1.300,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,58*
€ 1.277,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,69*
€ 1.241,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
U1-BRZE-NET
ab € 137,46*
Zubehör
Fujitsu
R1-BRZE-NET
ab € 170,70*
Zubehör
Fujitsu
R1-EXTW-NET
ab € 83,09*
Zubehör
Fujitsu
U2-BRZE-NET
ab € 246,39*
Zubehör
Fujitsu
U2-EXTW-NET
ab € 109,52*
Zubehör
Fujitsu
U3-BRZE-NET
ab € 381,45*
Zubehör
Fujitsu
U3-EXTW-NET
ab € 201,75*
Zubehör
Fujitsu
U4-BRZE-NET
ab € 492,75*
Zubehör
Fujitsu
U4-EXTW-NET
ab € 311,83*
Zubehör
Fujitsu
U5-BRZE-NET
ab € 611,11*
Zubehör
Fujitsu
U5-EXTW-NET
ab € 407,78*
Zubehör
Fujitsu
PA03706-1010
ab € 1.189,91*
Zubehör
Fujitsu
PA03706-1100
ab € 11.874,67*
Zubehör
Fujitsu
CON-CLE-W72
ab € 41,57*
Zubehör
Fujitsu
PA03950-0354
ab € 332,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.