Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24Bottles Travel Tumbler Tägliche Nutzung 350 ml Edelstahl Salbei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24Bottles Travel Tumbler Tägliche Nutzung 350 ml Edelstahl Salbei
24Bottles Travel Tumbler Tägliche Nutzung 350 ml Edelstahl Salbei
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118648796
Hersteller:
     24Bottles
Herst.-Nr.:
     000478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol S (BPS)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
125 mm
Durchmesser
80 mm
Öffnungsdurchmesser
72 mm
Gewicht
225 g
Merkmale
Volumen (ml)
350 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Salbei
Material
Edelstahl
Name der Farbe
Sage
Thermische Isolierung
Ja
Kalthaltezeit
24 h
Warmhaltezeit
6 h
Deckeltyp
Klappdeckel
Deckelfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.