Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly 1 Lichtschalter Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shelly 1 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Shelly 1 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     1604-196017
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY WALL SWITCH 1 - BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
70 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
Art des Ein-/Ausschalters
2-Wege
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Befestigungstyp
Wand
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
894
pro Stück
€ 8,00*
ab € 5,72*
€ 8,26*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 5,92*
€ 8,54*
3 Tage
894
pro Stück
€ 6,00*
ab € 6,70*
€ 9,59*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,70*
€ 9,59*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 6,73*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.