Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnia Omnia-Form Antihaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnia Omnia-Form Antihaft
Omnia Omnia-Form Antihaft
Omnia Omnia-Form Antihaft
Omnia Omnia-Form Antihaft
Omnia Omnia-Form Antihaft
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118724560
Hersteller:
     Omnia
Herst.-Nr.:
     OMNIA-151
EAN/GTIN:
     7350029450397
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
backformen rund
Innen mit einer keramischen, 100% PTFE-freien Beschichtung, welche die Anforderungen des LFGB- und des FDA-Standards erfüllt. Die Omnia-Form besteht aus einer besonders harten Legierung, an der die Beschichtung gut haftet. HINWEIS: nur von Hand spülen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
177 g
Merkmale
Typ
Pan
Fassungsvermögen
2 l
Produktfarbe
Edelstahl
Innenbeschichtung
Keramik
Weitere Suchbegriffe: backformen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.