Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire DQ.BKKEG.002 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1335U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire DQ.BKKEG.002 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1335U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802...
Acer Aspire DQ.BKKEG.002 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1335U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802...
Acer Aspire DQ.BKKEG.002 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1335U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802...
Acer Aspire DQ.BKKEG.002 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1335U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802...
Acer Aspire DQ.BKKEG.002 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1335U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802...
Acer Aspire DQ.BKKEG.002 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1335U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802...
Acer Aspire DQ.BKKEG.002 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1335U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802...
Acer Aspire DQ.BKKEG.002 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1335U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802...
Acer Aspire DQ.BKKEG.002 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1335U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802...
Acer Aspire DQ.BKKEG.002 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1335U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802...
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118774928
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DQ.BKKEG.002
EAN/GTIN:
     4711121754265
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
All-in-One PC
Komplett-PC
Die Aspire C-Serie bietet Ihnen kompromisslose Leistung. Entscheiden Sie sich für den All-in-One-Desktop-PC mit den neuesten Intel-Prozessoren und Grafikkarten sowie einer Vielzahl von superschnellen Anschlussmöglichkeiten. Exklusiv gestaltet und platzsparend, mit hoher Leistung für Ihre Home-Workstation.

Leistung ohne Kompromisse
Profitieren Sie dank der neuesten Intel Core-Prozessoren1 und der NVIDIA-Grafikkarte1 von unvergleichlicher Leistung. Dank des ultraschnellen Arbeitsspeichers und SSD-Speichers können Sie anspruchsvolle Aufgaben bewältigen.

Ihr PC kann mehr
Die Intel Core-Prozessoren1 bieten Ihnen maximierte Leistung, wenn Sie produktiv sein oder mit anderen zusammenarbeiten wollen. Dabei können Sie noch mehr Aufgaben gleichzeitig erledigen.

Machen Sie Ihren PC noch schneller
Die NVIDIA-Grafikkarte1 bietet die Leistung, die Sie benötigen, um Ihr Computererlebnis sowohl bei der Arbeit als auch beim Gaming zu verbessern und das Beste aus Ihrem PC herauszuholen.

Immer verbunden
Genießen Sie schnelle und stabile Konnektivität mit Wi-Fi 6E.1,2 Die Aspire C-Serie verfügt außerdem über Bluetooth 5.2 und Thunderbolt 4,1 sodass Ihnen eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten für alle Ihre Peripheriegeräte zur Verfügung stehen.

Optische Klarheit
Der Aspire C ist in einer Vielzahl von Bildschirmgrößen und Auflösungen erhältlich. Zudem verfügt er über einen schmalen Rahmen und eine unübertroffene Screen-to-Body-Ratio sowie einem Bildschirm mit einer Neigung von -5° bis 25°. Außerdem ist die Acer BlueLightShield™-Technologie darin verbaut, die ein angenehmes Seherlebnis bietet.

Videotelefonie mit Datenschutz
Dank der 5MP-Super HD-Webcam1 und zwei Stereomikrofonen erleben Sie Ihre Freunde und Familie so, als ob sie direkt vor Ort wären. Außerdem halten Sie mit dem praktischen Kameraverschluss Ihr Familienleben privat.

Makelloses Erscheinungsbild
Der schlanke Aspire C ist ergonomisch, minimalistisch und außergewöhnlich platzsparend. Außerdem bietet er eine ordentliche Kabelführung, ist VESA-kompatibel und kann einfach an der Wandbefestigt werden3. Sie können ungestört arbeiten, während Ihnen maximal viel Platz zur Verfügung steht.

Acer EyeSense
EyeSense wurde entwickelt, um die Echtzeit-Präsenz, -Aufmerksamkeit und -Absichten von Nutzern zu erkennen, damit Sie Ihre digitale Lebensqualität mit intelligenten Funktionen wie dem automatischen Dimmen, dem Ersetzen von Kamerabildern und Avataren verbessern können. Dank Acer EyeSense™1 ist Ihr Gerät jetzt noch intelligenter.

Schützen Sie Ihre Privatsphäre
Lassen Sie Ihren PC automatisch sperren, wenn jemand anderes versucht, auf Ihr Gerät zuzugreifen. Sie werden zudem informiert, wenn jemand auf Ihren Bildschirm blickt. So wird Ihre Privatsphäre geschützt.

Energieeffizienz
Verbessern Sie die Energieeffizienz auf dezente und unauffällige Weise. Wenn Sie sich vom Bildschirm entfernen, verdunkelt sich der Bildschirm und wird bei Ihrer Rückkehr wieder heller.

Persönliche Avatare
Nehmen Sie an einem Meeting mit Ihrem persönlichen Avatar teil, um sich entsprechend Ihrer Stimmung oder Persönlichkeit einzubringen.

Finden Sie den perfekten Aspire All-in-One
Suchen und vergleichen Sie Produkte nach Funktionen und Spezifikationen, um die perfekten Aspire All-in-One-Geräte zu finden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Maus-Konnektivität
Kabellos
Tastatur enthalten
Ja
Tastatur-Konnektivität
Kabellos
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
DTS Audio
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
37 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
446 mm
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
725 mm
Verpackungshöhe
588 mm
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
5.0
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
BSMI, CB, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse
1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1335U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.4 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.6 GHz
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor-Cache
12 MB
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Panel-Typ
IPS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel insgesamt
5 MP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 855,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,48*
€ 1.126,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,74*
€ 1.124,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,65*
€ 1.096,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,94*
€ 1.068,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,78*
€ 1.018,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.