Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMD Pulse 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     CIDE2-119532669
Hersteller:
     HMD
Herst.-Nr.:
     286945912
EAN/GTIN:
     6438409090799
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Unisoc
Prozessor
T606
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.56 "
Display-Auflösung
1612 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Helligkeit
480 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
600 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Leistungen
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
OTG, USB Typ-C
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Meteor Black
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Schutzfunktion
Wasserfest
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
HID
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
187 g
Breite
75.02 mm
Tiefe
8.45 mm
Höhe
163.19 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Austauschbare Batterie
Ja
Standby-Zeit (4G)
59 h
Multimedia
Lautsprecher
Mono
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Technische Details
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.