Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMD Pulse+ 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Aprikose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     CIDE2-119533233
Hersteller:
     HMD
Herst.-Nr.:
     286947966
EAN/GTIN:
     6438409092946
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
HMD Pulse+ macht mühelos erstklassige Schnappschüsse und lässt dich Multitasking betreiben wie ein Profi. All das zu einem anständigen Preis.

Jeder Schnappschuss ist ein Treffer.

Mit der 50-MP-Kamera auf der Rückseite kannst du erstklassige Fotos schießen.

Werde zum Mulitasking-Profi.

Bis zu 6 GB zusätzlicher virtueller Speicher.
Diese zwei Dutzend Apps, die im Hintergrund laufen? Mit dem HMD Pulse+ kein Problem.

Keine Panik mehr wegen eines fehlenden Ladegeräts.

HMD Pulse+ bietet dir bis zu 59 Stunden Akkulaufzeit.

RIY: Reparier es selbst.
Du musst kein Ingenieur sein, um das HMD Pulse+ zu reparieren. Ein beschädigtes Display, ein verbogener Ladeanschluss, eine zerkratzte Rückenabdeckung oder ein schwacher Akku lassen sich zu Hause ersetzen. Über den HMD Phones Repair Hub auf ifixit.com erhältst du Ersatzteile und Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Die Möglichkeit der Reparatur lag schon immer in deinen Händen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Unisoc
Prozessor
T606
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.56 "
Display-Auflösung
1612 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
OTG, USB Typ-C
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Aprikose
Name der Farbe
Apricot Crush
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Schutzfunktion
Wasserfest
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
HID
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
187 g
Breite
75.02 mm
Tiefe
8.45 mm
Höhe
163.19 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Austauschbare Batterie
Ja
Standby-Zeit (4G)
59 h
Multimedia
Lautsprecher
Mono
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Technische Details
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.