Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant ML350 G11 Server Turm (4U) Intel® Xeon Silver 4509Y 2,6 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant ML350 G11 Server Turm (4U) Intel® Xeon Silver 4509Y 2,6 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML350 G11 Server Turm (4U) Intel® Xeon Silver 4509Y 2,6 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML350 G11 Server Turm (4U) Intel® Xeon Silver 4509Y 2,6 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML350 G11 Server Turm (4U) Intel® Xeon Silver 4509Y 2,6 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML350 G11 Server Turm (4U) Intel® Xeon Silver 4509Y 2,6 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML350 G11 Server Turm (4U) Intel® Xeon Silver 4509Y 2,6 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120202531
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P70195-421
EAN/GTIN:
     190017711959
Suchbegriffe:
Server
Serverspeicher
Tower Server
Towerserver
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4509Y
Prozessor-Taktfrequenz
2.6 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Cache
22.5 MB
Design
Gehäusetyp
Turm (4U)
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Größe
2.5 "
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8000 GB
Speicherkartensteckplätze
32x DIMM
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Speicherlayout
1 x 32 GB
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
1000 W
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
584.2 mm
Tiefe
984.3 mm
Höhe
304.8 mm
Gewicht
32830 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: hp server, tower server
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.010,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.265,96*
€ 3.886,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.233,64*
€ 3.848,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.126,31*
€ 3.720,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.065,94*
€ 3.648,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.010,81*
€ 3.582,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.