Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG UHD 65UT80006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG UHD 65UT80006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
LG UHD 65UT80006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
LG UHD 65UT80006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
LG UHD 65UT80006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
LG UHD 65UT80006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
LG UHD 65UT80006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
LG UHD 65UT80006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
LG UHD 65UT80006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
LG UHD 65UT80006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
LG UHD 65UT80006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
LG UHD 65UT80006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
LG UHD 65UT80006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120211934
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     65UT80006LA.API
EAN/GTIN:
     8806084703859
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
Lativù 4K
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital
Soundmodus
AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Clear Voice Pro
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
WebOS
Version des Betriebsystems
24
Zeitverschiebung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Smart-Modi
Kino, Energiesparend, Filmemacher, Spiel, Sport, lebendig
Integierter Chromecast
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
100 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
152 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1454 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
269 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
906 mm
Gewicht (mit Ständer)
21700 g
Breite (ohne Standfuß)
1454 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
57.7 mm
Höhe (ohne Standfuß)
838 mm
Gewicht (ohne Ständer)
21400 g
Breite der Standhalterung
1201 mm
Tiefe der Standhalterung
269 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1600 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
970 mm
Paketgewicht
27700 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP
Webbrowser
Ja
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
37
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
Produktfarbe
Blau
VESA-Halterung
Ja
Name der Farbe
Ashed Blue
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Ständertyp
Beinständer
Markeneigenschaften
LG-Technologien (AV/TV)
AI Sound Pro, ThinQ™
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
HEVC, VP9
Anzahl Prozessorkerne
4
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Optimizer, HGiG
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
164 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 589,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,97*
€ 793,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,44*
€ 782,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,29*
€ 772,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,25*
€ 752,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,31*
€ 701,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.