Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KitchenAid 5KHMR762BM Mixer Handmixer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KitchenAid 5KHMR762BM Mixer Handmixer Schwarz
KitchenAid 5KHMR762BM Mixer Handmixer Schwarz
KitchenAid 5KHMR762BM Mixer Handmixer Schwarz
KitchenAid 5KHMR762BM Mixer Handmixer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120220444
Hersteller:
     KitchenAid
Herst.-Nr.:
     5KHMR762BM
EAN/GTIN:
     5413184002893
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer kitchenaid
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Schwarz
Mixerfunktionen
Mixen
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
7
Drehgeschwindigkeit
1100 RPM
Wiederaufladbar
Ja
Ursprungsland
China
Soft-Start
Ja
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1 h
Energiequelle
Akku
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
276 mm
Paketgewicht
1780 g
Lieferumfang
Schläger
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
304.5 mm
Höhe
170.2 mm
Gewicht
1160 g
Weitere Suchbegriffe: handmixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.