Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator PO3-655 Intel® Core™ i7 i7-14700F 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Windows 11 Home Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Predator PO3-655 Intel® Core™ i7 i7-14700F 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Windows 11 Home Desktop Schwarz
Acer Predator PO3-655 Intel® Core™ i7 i7-14700F 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Windows 11 Home Desktop Schwarz
Acer Predator PO3-655 Intel® Core™ i7 i7-14700F 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Windows 11 Home Desktop Schwarz
Acer Predator PO3-655 Intel® Core™ i7 i7-14700F 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Windows 11 Home Desktop Schwarz
Acer Predator PO3-655 Intel® Core™ i7 i7-14700F 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Windows 11 Home Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120220479
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DG.E45EG.00L
EAN/GTIN:
     4711121966361
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Der mit Liebe zum Detail verarbeitete Predator Orion 3000 lässt das Gamer Herz höher schlagen. Mit modernster Technologie ausgestattet bringt dieses­ kleine Kraftpaket den Gamer auf das nächste Level. Für alle die den Durch­ blick behalten wollen, gibt es den Orion 3000 auch mit einem seitlich ange­ brachten optionalen Glasfenster für einen beeindruckenden Blick auf seine inneren Werte.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6X
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Microsoft Office 2019
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-14700F
Prozessorgeneration
Intel Core i7-14xxx
Anzahl Prozessorkerne
20
Prozessor-Threads
28
Leistungskerne
8
Effiziente Kerne
12
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5.3 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
4.2 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
2.1 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
1.5 GHz
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
65 W
Maximale Turboleistung
219 W
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherlayout
2 x 16 GB
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Speicherkanäle
Zweikanalig
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
377 mm
Höhe
385 mm
Gewicht
9600 g
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
294 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Mikrofon-Eingang
Ja
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse
6
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse
2
Energie
Stromversorgung
750 W
Leistungen
Audio-System
DTS:X Ultra
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.672,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.733,64*
€ 2.063,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.731,91*
€ 2.060,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.708,10*
€ 2.032,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.691,56*
€ 2.012,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.672,21*
€ 1.989,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WDGAP.A01
ab € 40,27*
Zubehör
Acer
SV.WDGAP.A02
ab € 72,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.