Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMD Pulse Pro 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120311953
Hersteller:
     HMD
Herst.-Nr.:
     286949184
EAN/GTIN:
     6438409093141
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
HMD Pulse Pro
Dank der völlig neuen Selfie-Gesten kannst du die leistungsstarke Selfie-Kamera dieses Smartphones ohne Selfie-Stick bedienen.

- Bring deine Selfies aufs nächste Level – mit50 MP Selfie-Kamera
- Beeindrucke mitschlanken Linien und modernem Design.
- Entspannt sein mitbis zu 59 Stunden Akkulaufzeit
- Ist der Bildschirm gesprungen?Tausch es selbst aus.

Deine Selfies erreichen das nächste Level

Eine beeindruckende 50-MP-Selfie-Kamera – und das ist noch nicht alles.
- Sieh aus wie du selbst:Die „Beautify“-Funktion ist für verschiedene Hauttöne optimiert.
- Verabschiede dich vom Selfie-Stick und sag Hallo zuSelfie-Gesten.
- Zeig all deine Nuancen – mitSlow-Motion-Selfies.
- Halte Momente fest – mitautomatischen Serienfotos

Ein Blickfang, der für Gesprächsstoff sorgt.
Mit schlanken Linien, modernem Design und einem Hauch Eleganz verströmt das HMD Pulse Pro echte Promi-Vibes, allerdings ohne den Promi-Preis

Keine Panik mehr wegen eines fehlenden Ladegeräts.
Der HMD Pulse Pro bietet dir bis zu 59 Stunden Akkulaufzeit pro Ladung.

Reparier es selbst.
Du musst kein Ingenieur sein, um das HMD Pulse Pro zu reparieren. Ein beschädigtes Display, ein verbogener Ladeanschluss, eine zerkratzte Rückenabdeckung oder ein schwacher Akku lassen sich zu Hause ersetzen. Über den HMD Phones Repair Hub auf ifixit.com erhältst du Ersatzteile und Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Die Möglichkeit der Reparatur lag schon immer in deinen Händen.

Nachhaltig auf jeder Ebene.
Unser Ansatz umfasst den gesamten Lebenszyklus unserer Geräte: Wir stellen Geräte her, die lange halten, wir helfen dabei, dass die Geräte länger in Gebrauch bleiben, und wir sammeln recycelte Materialien – und dann wiederholen wir das Ganze.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Unisoc
Prozessor
T606
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.56 "
Display-Auflösung
1612 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Helligkeit
480 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
600 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Leistungen
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
50 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Tiefe Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Blitz-Typ
LED
Autofokus
Ja
Nachtmodus
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
20 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Violett
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Schutzfunktion
Wasserfest
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
HID
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
196 g
Breite
75.02 mm
Tiefe
8.55 mm
Höhe
163.19 mm
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungstiefe
181.3 mm
Paketgewicht
359 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Standby-Zeit (4G)
59 h
Multimedia
Lautsprecher
Mono
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Technische Details
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.