Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tolino shine 5 eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tolino
Tolino
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120552808
Hersteller:
     tolino
Herst.-Nr.:
     4016621130466
EAN/GTIN:
     4016621130466
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Blendfreies, gestochen scharfes Display:
kontrastreiches und hochauflösendes E Ink Schwarz-Weiß-Display

NEU: Hörbuch-Wiedergabe:
Hörbücher genießen via Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher

Lesen bei allen Lichtverhältnissen:
mit smartLight Beleuchtung anpassen

16 GB interner Speicher:
Platz für bis zu 12.000 eBooks oder 75 Hörbücher

Wasserschutz:
sorgenfreies Lesen in der Badewanne oder am Pool

Wochenlange Akkulaufzeit:
stundenlanges Lesen ohne häufiges Aufladen


Entspannte Lesestunden dank augenschonendem Display
Der tolino shine überzeugt mit einem 6 Zoll Bildschirm, der für angenehmes und entspanntes Lesen sorgt. Mit hochauflösendem Schwarz-Weiß-Touchscreen und E-Ink-Carta Technologie fühlt sich das Lesen fast wie auf einer gedruckten Buchseite an. Stundenlanges Lesevergnügen, ohne Augenermüdung, und der blendfreie Bildschirm ermöglicht sogar das Lesen im Freien bei hellem Sonnenlicht. Entdecken Sie das tolino shine Display und überzeugen Sie sich selbst, wie digitales Lesen zu einem wahren Genuss wird.

Ohren auf: jetzt mit Hörbuchwiedergabe via Bluetooth
Jetzt können Sie Ihre Lieblingsgeschichten nicht nur lesen, sondern auch hören – genießen Sie Ihre Wunschtitel als Hörbuch mit der kabellosen Wiedergabe via Bluetooth über Kopfhörer oder Lautsprecher. Perfekt für alle Alltagssituationen, in denen Sie keine Hände frei haben, bietet der tolino shine ein flexibles und bequemes Hörerlebnis.

Ihr idealer Begleiter im praktischen und kompakten Format
Mit nur 173 g Gewicht und Abmessungen von 16 × 11,2 × 0,9 cm passt dieser handliche eReader mühelos in jede Tasche. Genießen Sie die einfache und komfortable Bedienung durch den 6 Zoll Touchscreen. Der tolino shine vereint Kompaktheit und Komfort, damit Sie Ihre eBooks immer und überall dabeihaben können – ein Leichtgewicht in jeder Hinsicht

smartLight: Lesen im Einklang mit Ihrem Tag
Für alle, die gern vor dem Einschlafen lesen, haben wir smartLight entwickelt! Mit seiner cleveren Anpassung der Farbtemperatur sorgt tolino shine immer für die angenehmste Beleuchtung beim Lesen. Im Einklang mit dem natürlichen Tageslicht wechselt der shine auf Wunsch von kaltweißem Licht am Morgen zu warmweißem Licht am Abend. So wird Ihr Biorhythmus nicht gestört und Sie genießen entspannte Lesemomente zu jeder Tages- und Nachtzeit. Bei Tageslicht können Sie die Beleuchtung selbstverständlich auch ganz ausschalten und so die Akkulaufzeit noch weiter verlängern.

Unendlicher Lesespaß dank wochenlanger Akkulaufzeit und 16 GB Speicher
Der tolino shine macht Ihre Reisen zu literarischen Entdeckungstouren! Mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit, die wochenlangen Lesespaß verspricht, wird er zum treuen Begleiter Ihrer literarischen Entdeckungen. Packen Sie Ihre komplette Bibliothek ein – der großzügige 16 GB interne Speicher bietet Platz für bis zu 12.000 eBooks oder 75 Hörbücher.

Tauchen Sie in Geschichten ein
Entdecken Sie die Freiheit des Lesens mit dem wassergeschützten tolino shine! In der Badewanne oder am Pool können Sie buchstäblich in Geschichten eintauchen.

Absolute Lesefreiheit – eBooks kaufen, wo Sie wollen
tolino setzt auf Offenheit und überlässt Ihnen die Entscheidung, bei welchem Buchhändler Sie Ihre eBooks und Hörbücher erwerben möchten. Genießen Sie stets die komplette Angebotsvielfalt aller verfügbaren tolino-Buchhändler. Laden Sie ganz einfach vorhandene EPUB-, PDF-, MOBI-eBooks, TXT-Dateien, Comics im CBR- oder CBZ-Format und Bilder im JPEG- oder PNG-Format auf Ihren eReader. Mit der tolino-cloud-Synchronisation verlieren Sie zudem nie Ihren aktuellen Lesestand bzw. die zuletzt gehörte Stelle – und das auf all Ihren Geräten.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6 "
Touchscreen
Ja
Technologie
E Ink Carta
Display-Auflösung
1072 x 1448 Pixel
Graustufen
16
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
173 g
Höhe
160 mm
Tiefe
9.1 mm
Breite
112 mm
Speicher
Interne Speicherkapazität
16 GB
RAM-Kapazität
512 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
Nicht unterstützt
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Merkmale
Menüsprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
MediaTek MT8113L
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Wasserfest
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
CBR, CBZ, EPUB, MOBI, PDF, TXT
Unterstützte Bildformate
JPEG, PNG
Weitere Suchbegriffe: ebook reader tolino, e-book reader
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.