Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOKZ OpenRun Kopfhörer Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHOKZ OpenRun Kopfhörer Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Blau
SHOKZ OpenRun Kopfhörer Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Blau
SHOKZ OpenRun Kopfhörer Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Blau
SHOKZ OpenRun Kopfhörer Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Blau
SHOKZ OpenRun Kopfhörer Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120564888
Hersteller:
     Shokz
Herst.-Nr.:
     S805-ST-BL
EAN/GTIN:
     810092679844
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Headset
OpenRun (Schnellladeversion von Aeropex): Die Aeropex-Kopfhörer sind das meistverkaufte Modell von Shokz. Nun wurden sie zusätzlich mit einer Schnellladefunktion ausgerüstet und in OpenRun umbenannt. 10-minütiges Laden bietet eine Abspielzeit von 1,5 Stunden, sodass Sie flott unterwegs sein können!

Schnellladefunktion
10-minütiges Laden ermöglicht eine Abspielzeit von 1,5 Stunden. Mit OpenRun hast du stets den besten Laufpartner an deiner Seite, der dich bei Übungen immer weiter vorantreibt.

Nur 26g, Open-Ear-Komfort
Mit ihrer stöpselfreien Hörerfahrung, ihrer Silikon-Ummantelung und dem federleichten Design, ermöglichen die Kopfhörer OpenRun (Schnellladeversion von Aeropex) einen angenehmen Tragekomfort den ganzen Tag lang.

Open-Ear-Hören,
Umgebung wahrnehmen
und sicher unterwegs

Bleibe offen, höre die Welt um dich herum. Das Open-Ear-Design ermöglicht es dir, gleichzeitig Musik zu hören und deine Umgebungsgeräusche wahrzunehmen. Egal, ob du auf der Straße joggst oder in den Bergen Fahrrad fahrst, OpenRun (Schnellladeversion von Aeropex) bietet dir dabei eine qualitativ hochwertige Hörerfahrung - ohne Abstriche bei der Sicherheit machen zu müssen.

Vollumfängliche Titan-Passform,
Stabilität bei allen Sportarten

Der umhüllende Rahmen aus Titan gewährleistet einen sicheren Halt, der jedem Workout oder Abenteuer Stand hält. Beweg dich sorglos und sicher - sogar während dynamischen Workouts, wie Springen oder Yoga-Verrenkungen.

Kristallklare Audio-Erfahrung
der Spitzenklasse

Die verbesserte Technologie PremiumPitch™ 2.0+ bietet das breiteste Spektrum an dynamischem Stereo-Sound, das im Rahmen der Knochenschall-Technologie erhältlich ist.

IP67 Wasserdicht,
Unschlagbare Qualität

Der Wasserdichtigkeitsstandard IP67 schützt deiner Kopfhörer vor Spritzern, Schweiß und Regennässe.

8 Stunden ununterbrochenes Musikhören,
Einschalten und loslegen

Bis zu 8 Stunden lang Musik hören und Anrufe tätigen. Mit OpenRun (Schnellladeversion von Aeropex) kannst du sicher durch deinen langen Tag düsen.

Nahtlose Verbindung,
Atemberaubende
Gesprächsqualität

Mit dem Qualcomm BluetoothⓇ 5.1-Chip, den Dual-Mikrofonen und dem CVC-Algorithmus zur scharfen Abgrenzung deiner Stimme von den Umgebungsgeräuschen, kannst du klare und stabile Gespräche unterwegs genießen.

Kleinere Größe und bessere Passform.
Mit dem um 0,83"/21mm kürzeren Band ist das OpenRun Mini die ideale Wahl für eine bessere Passform.

Funktioniert genauso gut wie Aeropex
- sogar noch besser

10-minütiges Laden ermöglicht eine Wiedergabezeit von 1,5 Stunden.
Mit OpenRun hast du stets den besten Laufpartner an Deiner Seite,
der Dich bei Deinen Übungen zu Höchstleistungen anspornt


Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Sonstige Funktionen
Ladespannung
5 V
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
480 min
Ladezeit
90 min
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Anzahl
1
Technische Details
Anschlussmöglichkeiten für mehrere Punkte
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Bone сonduction
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Nackenband
Empfohlene Nutzung
Sport
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Name der Farbe
Eclipse Blau
Lautstärkeregler
Knopf
Schutzfunktion
Wetterfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Titan
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SBC
Bluetooth-Version
5.1
Kabellose Reichweite
33 m
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
160 mAh
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
10 min
Bereitschaftszeit
240 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.