Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL DW5823E Eingebaut WWAN 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL DW5823E Eingebaut WWAN 1000 Mbit/s
DELL DW5823E Eingebaut WWAN 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120565997
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0YW17
EAN/GTIN:
     5397184923481
Suchbegriffe:
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
mobilmodem
Mit dem Gerät können Sie schnell E-Mails und Anhänge senden und im Internet surfen. Dieses WWAN-Karte ermöglicht Ihnen jederzeit sofortigen und uneingeschränkten Zugriff auf das Internet. Dieses Produkt wurde für die Nutzung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Laptop
Produktfarbe
Grün
Formfaktor
M.2 3042
Kompatible Produkte
Latitude 5340 Latitude 5440 Latitude 5540 Latitude 7340 Latitude 7440 Latitude 7640 Precision 3480 Precision 3580 Precision 3581
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
WWAN
PCI version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
2.3 mm
Gewicht
6.2 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
3G-Standards
HSPA+, WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
MU-MIMO
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.