Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Moto G G04s 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola Moto G G04s 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Motorola Moto G G04s 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Motorola Moto G G04s 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Motorola Moto G G04s 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Motorola Moto G G04s 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Motorola Moto G G04s 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Motorola Moto G G04s 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Motorola Moto G G04s 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Motorola Moto G G04s 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Motorola Moto G G04s 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Motorola Moto G G04s 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Motorola Moto G G04s 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Motorola Moto G G04s 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Motorola Moto G G04s 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Motorola Moto G G04s 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120569089
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PB360017SE
EAN/GTIN:
     840023267253
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Mehr Fun. Mehr Style.
Schlank, leicht und in vier coolen Farben erhältlich sieht das moto g04 genauso gut aus, wie es sich anfühlt – mit einem neu designten Kameragehäuse und einem eleganten matten Finish.

Regenfest
Dein Smartphone ist durch sein wasserabweisendes Design zuverlässig vor Wasserspritzern und Regentropfen geschützt.

Taschenkino
Deine Lieblingsinhalte werden auf einem extrahellen 6,6-Zoll-HD+-Display und einer Aktualisierungsrate von stolzen 90 Hz zum Leben erweckt2. Und dank multidimensionalem Dolby Atmos® Audio genießt du mehr Klangtiefe, Klarheit und Details als je zuvor.

Schneller fokussieren
Mit der KI-gestützten 16 MP-Hauptkamera werden deine Fotos automatisch optimiert und sofort gestochen scharf.

Teile deine schönsten Aufnahmen
Mit der 5-MP-Selfie-Kamera verleihst du deinen Social Media-Profilen einen individuellen Look.

Blitzschnell
Dank einer Vielzahl innovativer Kamerafunktionen fängst du die Magie eines jeden Moments ein.

Die Nacht gehört dir.
Bei Nachtaufnahmen werden mehrere unterschiedlich belichtete Bilder zu einem gestochen scharfen, brillanten Foto vereint.

Kraftpaket.
Beschleunige deine Funktionen mit der Geschwindigkeit und Effizienz des leistungsstarken Octa-Core-Prozessors.

Mehr Power mit RAM-Boost
Nutze Speicher temporär als virtuellen RAM, sobald du mehr Geschwindigkeit für besseres Multitasking benötigst.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Unisoc
Prozessor
T606
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.56 "
Display-Auflösung
1612 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
IPS
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 3
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Pixeldichte
269 ppi
Leistungen
Grafikkarte
Mali-G57 MP1
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Pixelgröße Rückfahrkamera
1.28 µm
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Frontkamera
1.12 µm
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi
1080p
Autofokus
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Hochformat
Ja
Serienbild-Modus
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 14
Virtueller Assistent
Google Assistant
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Netzteilstärke
10 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Blau
Name der Farbe
Satin blue
Schutzfunktion
Regensicher, Spritzwassergeschützt, Wasserabweisend
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
HSDPA
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
178.8 g
Breite
74.53 mm
Tiefe
7.99 mm
Höhe
163.49 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Mono
Audio-System
Dolby Atmos
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.