Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Pencil Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Pencil Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120570034
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MX2D3QN/A
EAN/GTIN:
     195949573088
Suchbegriffe:
Apple Pencil
Fasermaler Kalligraphie
Kalligrafiestift
Kalligrafiestifte
Der Apple Pencil Pro bringt noch mehr Möglichkeiten, um deine Ideen umzusetzen. Mit neuen fortschrittlichen Features kannst du intuitiver als je zuvor kommentieren, Notizen machen und ein Meisterwerk erstellen.

Druck. Der Apple Pencil kann spüren, wenn du ihn drückst, und zeigt eine neue Palette an. So kannst du dank eines neuen Sensors schnell zwischen verschiedenen Tools, Linienstärken und Farben wechseln.

Rotation. Ein neuer Gyrosensor ermöglicht dir bei Rotation des Apple Pencil eine präzise Steuerung der Kalligrafiestift oder Pinsel Tools.

Haptisches Feedback. Eine spezielle Haptic Engine gibt dir präzises Feedback, das du spüren kannst. Wenn du drückst oder zweimal tippst, spürst du einen leichten Puls, der die Aktion bestätigt.

Apple Pencil Schwebefunktion.¹ Damit siehst du genau, wo dein Apple Pencil das Display berühren wird. So kannst du sogar noch präziser schreiben, skizzieren und illustrieren.

Zweimal tippen. Wechsle schnell zwischen Tools wie Stift und Radierer, indem du zweimal auf den Apple Pencil tippst.

Und wenn du ihn verlegst, wenn du unterwegs oder zu Hause bist, kannst du ihn einfach in der „Wo ist?“ App finden. Der Apple Pencil Pro haftet, koppelt und lädt magnetisch an der Seite deines iPad.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19.15 g
Breite
8.9 mm
Tiefe
8.9 mm
Höhe
166 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tablet
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
iPad Pro 13-inch (M4) iPad Pro 11-inch (M4) iPad Air 13-inch (M2) iPad Air 11-inch (M2)
Bluetooth
Ja
Gyroskop
Ja
Haptische Rückmeldung
Ja
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS 17.5
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55.7 mm
Verpackungstiefe
211.9 mm
Verpackungshöhe
20.5 mm
Paketgewicht
109 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.