Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabelverschraubung mit Zugentlastung und Biegeschutz 90° gewinkelt PG16 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock Kabelverschraubung mit Zugentlastung und Biegeschutz 90° g
Delock Kabelverschraubung mit Zugentlastung und Biegeschutz 90° g
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120686591
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60598
EAN/GTIN:
     4043619605989
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung
Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse für die Durchführung von Kabeln und elektrischen Leitungen. Die gewinkelte Bauweise eignet sich perfekt, um die Kabelverschraubung in Installationsbereichen mit engen Platzverhältnissen einzusetzen.

Zusätzlicher Schutz durch Zugentlastung
Die anschraubbare Zugentlastung fixiert das Kabel und schützt diese vor übermäßigen Biegungen, z. B. bei Maschinenanlagen. Das Kabel bleibt auch bei Vibrationen an ihrer ursprünglichen Position und kann nicht herausfallen.

IP68 staub- und wasserdicht
Die Kabelverschraubung bietet außerdem erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.

Vielseitig einsetzbar
Die robuste Bauweise eignet sich ideal im Bereich Automation, in der Robotikindustrie und bei Maschinenanlagen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindender thread type
PG16
Gewindelänge
10 mm
Schraubenschlüsselbreite
27 mm
Kabeldurchmesser (min.)
10 mm
Kabeldurchmesser (max.)
14 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.