Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabelverschraubung mit Zugentlastung 90° gewinkelt PG11 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock Kabelverschraubung mit Zugentlastung 90° gewinkelt PG11 grau
Delock Kabelverschraubung mit Zugentlastung 90° gewinkelt PG11 grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120686652
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60584
EAN/GTIN:
     4043619605842
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg11
Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse für die Durchführung von Kabeln und elektrischen Leitungen. Die gewinkelte Bauweise eignet sich perfekt, um die Kabelverschraubung in Installationsbereichen mit engen Platzverhältnissen einzusetzen.

Zusätzlicher Schutz durch Zugentlastung
Dank der Knickschutzspirale werden die flexiblen Kabel gesichert und vor übermäßiger Biegung geschützt, z. B. bei beweglichen Maschinenteilen.

IP68 staub- und wasserdicht
Die Kabelverschraubung bietet außerdem erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.

Vielseitig einsetzbar
Die robuste Bauweise eignet sich ideal im Bereich Automation, in der Robotikindustrie und bei Maschinenanlagen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindender thread type
PG11
Gewindelänge
9 mm
Schraubenschlüsselbreite
22 mm
Kabeldurchmesser (min.)
5 mm
Kabeldurchmesser (max.)
10 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.