Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Fujitsu Systeme
>
Artikel
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M6 Server Tower Intel Xeon E E-2456 3,3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 500 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-120708254
Hersteller:
Fujitsu
Herst.-Nr.:
VFY:T1336SC065IN
EAN/GTIN:
4066733142246
Suchbegriffe:
Fujitsu Komplettsysteme
Fujitsu Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2456
Prozessor-Taktfrequenz
3.3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
5.1 GHz
Leistungskerne
6
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Cache
18 MB
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Schnittstelle
SATA III, Serial Attached SCSI (SAS)
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 85 %
Energie
Stromversorgung
500 W
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
551 mm
Tiefe
448 mm
Höhe
457 mm
Gewicht
28800 g
Netzwerk
LAN-Controller
Intel I210
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
7
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Server
Weitere Suchbegriffe:
Komplettsysteme
,
PC-Komplettsystem
,
Primergy
,
Rack Server
,
Tower Server
,
Towerserver
,
fujitsu primergy tx200
,
primergy tx200
,
primergy
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.767,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.830,40*
€ 2.178,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.827,33*
€ 2.174,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.802,91*
€ 2.145,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.785,78*
€ 2.125,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.767,76*
€ 2.103,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu PY-CH6T7BA Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Fujitsu
PY-CH6T7BA
ab € 376,52*
Zubehör
Fujitsu PY-CH8T7B9 Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Fujitsu
PY-CH8T7B9
ab € 371,65*
Zubehör
Fujitsu PY-CHGT7B5 Interne Festplatte 16 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Fujitsu
PY-CHGT7B5
ab € 1.126,15*
Zubehör
Fujitsu PY-TS19NMB Internes Solid State Drive 1,92 TB 3.5" Serial ATA III
Fujitsu
PY-TS19NMB
ab € 968,67*
Zubehör
Fujitsu PY-TS24NMB Internes Solid State Drive 240 GB 3.5" Serial ATA III
Fujitsu
PY-TS24NMB
ab € 304,89*
Zubehör
Fujitsu PY-TS48NKA Internes Solid State Drive 480 GB 3.5" Serial ATA III
Fujitsu
PY-TS48NKA
ab € 334,41*
Zubehör
Fujitsu PY-TS76NMB Internes Solid State Drive 7,68 TB 3.5" Serial ATA III
Fujitsu
PY-TS76NMB
ab € 3.409,60*
Zubehör
Fujitsu PY-TS96NKA Internes Solid State Drive 960 GB 3.5" Serial ATA III
Fujitsu
PY-TS96NKA
ab € 660,57*
Zubehör
Fujitsu PY-TS96NMB Internes Solid State Drive 960 GB 3.5" Serial ATA III
Fujitsu
PY-TS96NMB
ab € 455,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen