Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy LH500XW+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy LH500XW+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Lindy LH500XW+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Lindy LH500XW+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Lindy LH500XW+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Lindy LH500XW+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Lindy LH500XW+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120760398
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     73204
EAN/GTIN:
     4002888732048
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
198 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
734 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
6,3 mm, Flug
Schnellstartübersicht
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Beutel
Ja
Material Ohrpolster
Protein-Leder
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
1 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
100 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
104 dB
Magnettyp
Neodym
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
THD, totalklirren
0.5 %
Durchmesser der Membrane
40 mm
Chipsatz
CSR8645
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1 m
Einstellbares Kopfband
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
40 h
Akkuladezeit
2 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.