Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW3541F-AS-S2 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2960 x 1668 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW3541F-AS-S2 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2960 x 1668 Pixel Decke/Wand
Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW3541F-AS-S2 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2960 x 1668 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120826511
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     DH-IPC-HDBW3541F-AS-S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio input Kanäle
1 Kanäle
Audio Kanäle
1 Kanäle
Unterstützte Audioformate
DSS
Sprachcodec
G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM
Netzwerk
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Webbrowser
Ja
Verhaltensanalyse
Erkennung von Eindringlingen
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
4.6 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Brennweitenbereich
2.8 - 6 mm
Maximale Blendenzahl
1,4
Abstandsfeststellung (wide)
63.6 m
Abstandsbeobachtung (wide)
25.4 m
Abstandserkennung (wide)
12.7 m
Abstandsermittlung (wide)
6.4 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
2
Panoramakamera
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) (Panoramakamera)
56 dB
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
ROM-Kapazität
128 MB
RAM-Kapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
111 mm
Durchmesser
64.8 mm
Gewicht
423 g
Paketgewicht
530 g
Video
Maximale Auflösung
2960 x 1668 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.264B, H.265, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR), Variable Bitrate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit
H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Smart-IR
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.005 Lux
Drehungswinkel
355 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
111 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
58 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
132 °
Neigungswinkelbereich
20 - 70 °
Schwenkbereich
0 - 355 °
Weißabgleich
Auto, Manuell, Natürlich/Natur, Draußen, Regional custom, Street lamp
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/3 - 1/100000 s
Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit
Auto/Manuell
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre
4
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK10
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Dynamischer Bereich
120 dB
Zertifizierung
CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.