Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 1246 MUTA Schwarz Bluetooth Gamepad Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 1246 MUTA Schwarz Bluetooth Gamepad Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite
Trust GXT 1246 MUTA Schwarz Bluetooth Gamepad Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite
Trust GXT 1246 MUTA Schwarz Bluetooth Gamepad Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite
Trust GXT 1246 MUTA Schwarz Bluetooth Gamepad Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite
Trust GXT 1246 MUTA Schwarz Bluetooth Gamepad Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite
Trust GXT 1246 MUTA Schwarz Bluetooth Gamepad Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120888326
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25425
EAN/GTIN:
     8713439254259
Suchbegriffe:
Gamepad
Nintendo Controller
Nintendo Zubehör
trust gamepad
Kabelloser Controller für Nintendo Switch mit Bewegungssteuerung und Vibrationsfeedback

Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15 h
Akku
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
161 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
218 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad, Reset-Taste, Schaltfläche Auswählen, Schaltfläche Start, Turbo-Taste
Analoge Daumensticks
Ja
Knopfanzahl
15
Schulterknöpfe
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Weitere Suchbegriffe: gamepad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.