Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nerf Marvel Avengers Iron Man Blast Repulsor Gauntlet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nerf Marvel Avengers Iron Man Blast Repulsor Gauntlet
Nerf Marvel Avengers Iron Man Blast Repulsor Gauntlet
Nerf Marvel Avengers Iron Man Blast Repulsor Gauntlet
Nerf Marvel Avengers Iron Man Blast Repulsor Gauntlet
Nerf Marvel Avengers Iron Man Blast Repulsor Gauntlet
Nerf Marvel Avengers Iron Man Blast Repulsor Gauntlet
Nerf Marvel Avengers Iron Man Blast Repulsor Gauntlet
Nerf Marvel Avengers Iron Man Blast Repulsor Gauntlet
Nerf Marvel Avengers Iron Man Blast Repulsor Gauntlet
Nerf Marvel Avengers Iron Man Blast Repulsor Gauntlet
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120988847
Hersteller:
     Nerf
Herst.-Nr.:
     E4394EU6
EAN/GTIN:
     5010996247391
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der enthaltenen Pfeile
3 Stück(e)
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
241 mm
Paketgewicht
500 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Merkmale
Produkttyp
Blaster für Spielzeughandschuhe
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Lizenz
Marvel
Franchise
Avengers
Charakter
Iron Man
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.