Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thumbs Up SpongeBob - Mäppchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ThumbsUP! Mäppchen - SpongeBob
ThumbsUP! Mäppchen - SpongeBob
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120992946
Hersteller:
     Thumbs Up
Herst.-Nr.:
     5056563712237
EAN/GTIN:
     5056563712237
Mit diesem zauberhaften Federmäppchen, das SpongeBob und Patrick beim Genuss von köstlichen Eiscremes zeigt, wird jeder Schultag zu einem unterhaltsamen Abenteuer. Die sanfte blaue Farbe des Mäppchens bildet eine Oase der Ruhe, während die beiden Freunde aus Bikini Bottom mit ihren fröhlichen Gesichtern für Heiterkeit sorgen. Der gelbe Reißverschlusszug fügt einen Hauch von SpongeBobs sonniger Persönlichkeit hinzu und macht das Öffnen und Schließen zum Kinderspiel.
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Färbung
Abbildung
Verschlussart
Reißverschluss
Themenwelt
SpongeBob
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
85 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.