Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Nitro V 15 ANV15-41-R1KX AMD Ryzen™ 5 7535HS Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) eShell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Nitro V 15 ANV15-41-R1KX AMD Ryzen™ 5 7535HS Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) eShell Schwarz
Acer Nitro V 15 ANV15-41-R1KX AMD Ryzen™ 5 7535HS Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) eShell Schwarz
Acer Nitro V 15 ANV15-41-R1KX AMD Ryzen™ 5 7535HS Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) eShell Schwarz
Acer Nitro V 15 ANV15-41-R1KX AMD Ryzen™ 5 7535HS Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) eShell Schwarz
Acer Nitro V 15 ANV15-41-R1KX AMD Ryzen™ 5 7535HS Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) eShell Schwarz
Acer Nitro V 15 ANV15-41-R1KX AMD Ryzen™ 5 7535HS Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) eShell Schwarz
Acer Nitro V 15 ANV15-41-R1KX AMD Ryzen™ 5 7535HS Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) eShell Schwarz
Acer Nitro V 15 ANV15-41-R1KX AMD Ryzen™ 5 7535HS Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) eShell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-121010735
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QSGEG.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Notebook-GPUs der Serie NVIDIA GeForce RTX 40
Notebooks-GPUs der Serie NVIDIA GeForce RTX 40 glänzen in den weltweit schnellsten Notebooks für Gamer und Entwickler. Sie basieren auf der besonders effizienten NVIDIA Ada Lovelace-Architektur, die die Leistung sowie die KI-gestützte Grafik in neue Sphären katapultiert.

Ein Zeitalter der visuellen Überlegenheit
Erlebe Deine digitalen Eroberungen in lebendigem Full HD auf einem Bildschirm von 39,6 cm (15,6 Zoll) mit einer blitzschnellen Bildwiederholfrequenz von 165 Hz sowie einem großen Bildseitenverhältnis von 16:9. Als hättest Du ein Portal zur Gaming-Welt auf Deinem Schoß.

Bewahren Sie einen kühlen Kopf
Behalte selbst in den schwierigsten Kämpfen einen kühlen Kopf – dank der innovativen Doppelventilatoren und des effektiven Abluftsystems des Nitro V 15. Während Du es mit interstellaren Konflikten zu tun hast, bleibt Dein Notebook so ruhig wie der Weltraum.

In Verbindung bleiben
Deine Gaming-Zone ist überall dort, wo Du bist. Auf dem Sofa? Mache es Dir mit dem schnellen und stabilen Wi-Fi 6 bequem. Gaming-Café? Verschaffe Dir mit Gigabit Ethernet online einen echten Vorteil. Das Nitro V 15 sorgt dafür, dass Du immer auf der Überholspur bist.

Grenzenloses NitroSense
Mit der NitroSense Utility-App kannst Du den Gaming-Strategen in Dir entfesseln. Passe Deine Gaming-Einstellungen an Deinen Stil an – sei es die Anpassung der Lüftergeschwindigkeiten für hitzige Schlachten oder die Personalisierung der Beleuchtung für eine beeindruckende Entdeckungsreise.

Immer gehört und gesehen werden
DTS X: Ultra Audio bietet dir bei deinen Kämpfen im Weltraum einen Sound-Vorteil. Erlebe kristallklare Kommunikation mit KI-gestützter Acer PurifiedView-Technologie und der PurifiedVoice-Technologie für die Rauschunterdrückung.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4050
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon 660M
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie
AMD Radeon Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
57 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
7.5 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Marktpositionierung
Gaming
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
Weiß
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
1 x 16 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Breite
362.3 mm
Tiefe
239.9 mm
Höhe
23.5 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
135 W
Software
Installiertes Betriebssystem
eShell
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
ComfyView
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
39.6 cm
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
100 %
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7535HS
Prozessor-Taktfrequenz
3.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
4.55 GHz
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 830,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,87*
€ 1.093,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,02*
€ 1.091,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,54*
€ 1.079,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,72*
€ 1.050,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,40*
€ 988,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,96*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,77*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,23*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,75*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,44*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,97*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,57*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,59*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 163,13*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,39*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 76,03*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,29*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.