Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink E Series E560P Sphärisch IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reolink E Series E560P Sphärisch IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Reolink E Series E560P Sphärisch IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Reolink E Series E560P Sphärisch IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Reolink E Series E560P Sphärisch IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE2-121028894
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     6975253983995
EAN/GTIN:
     6975253983995
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene
Administrator, Benutzer
Live-View
Ja
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Erkennung von Menschen, Pet detection, Fahrzeugerkennung
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
12 W
DC-Ausgang Volt
12, 48
DC Ausgangssstrom
1 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Brennweitenbereich
2.8 - 8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
12 m
LED Typ
IR/Weiß
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Durchmesser
90 mm
Gewicht
446 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Unterstützte Videoformate
H.265
Videokompressionsformate
H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Übertragungsgeschwindigkeit
64 Kbps - 8192 Kbps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
50 - 94 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
30 - 53 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Sphärisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Auto-Suche
Ja
Virtueller Assistent
Google Assistant
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Lichtleistung
180 lm
Farbtemperatur
6500 K
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reolink
6975253983360
ab € 84,78*
Zubehör
Reolink
6975253983384
ab € 100,59*
Zubehör
Reolink
6975253984237
ab € 107,40*
Zubehör
Reolink
6975253983735
ab € 52,69*
Zubehör
Reolink
6975253983742
ab € 51,83*
Zubehör
Reolink
6975253983759
ab € 70,04*
Zubehör
Reolink
6975253984220
ab € 84,97*
Zubehör
Reolink
6975253983766
ab € 69,91*
Zubehör
Reolink
6975253984299
ab € 92,34*
Zubehör
Reolink
REO-P344
ab € 92,39*
Zubehör
Reolink
6975253983377
ab € 92,97*
Zubehör
Reolink
6975253983971
ab € 90,46*
Zubehör
Reolink
6975253983414
ab € 102,31*
Zubehör
Reolink
6975253984183
ab € 105,66*
Zubehör
Reolink
6975253983391
ab € 144,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.