Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN SN1132CO-AX-G Konsolenserver RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN SN1132CO-AX-G Konsolenserver RJ-45
ATEN SN1132CO-AX-G Konsolenserver RJ-45
ATEN SN1132CO-AX-G Konsolenserver RJ-45
ATEN SN1132CO-AX-G Konsolenserver RJ-45
ATEN SN1132CO-AX-G Konsolenserver RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE2-121519935
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     SN1132CO-AX-G
EAN/GTIN:
     4710469349126
Suchbegriffe:
Konsolenserver
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
453 mm
Höhe des Versandkartons
130 mm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
453 x 575 x 130 mm
Gewicht
4600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl serielle Anschlüsse
32
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
AC-Steckertypen
C14-Koppler
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.3 W
Eingangsstrom
1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Technische Details
Verpackungshöhe
575 mm
Verpackungslänge
130 mm
Verpackungsbreite
453 mm
Produktfarbe
Schwarz
Paketgewicht
6440 g
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TLS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.518,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.735,43*
€ 3.255,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.708,80*
€ 3.223,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.615,62*
€ 3.112,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.559,76*
€ 3.046,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.518,37*
€ 2.996,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.